Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 8,0x1,2mm; L.Klingen: 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH-1205082
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SZS 1,2X8,0 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 287mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 175mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 8,0x1,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.