Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 3,0x0,5mm; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; flach; 3,0x0,5mm; L.Klingen: 100mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 3,0x0,5mm; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1207404
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SZS 0,5X3,0 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 181mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 100mm
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,0x0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.