Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 2,5÷6mm; 1,5÷6mm2; Leitung: Koaxial; RG59,RG6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierer; ØLeitg: 2,5÷6mm; 1,5÷6mm2; Leitung: Koaxial; RG59,RG6
Abisolierer; ØLeitg: 2,5÷6mm; 1,5÷6mm2; Leitung: Koaxial; RG59,RG6
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212733
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     WIREFOX-D CX 6,35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Leitungsquerschnitt: 1,5...6mm2
Leitungs-Art: RG59;RG6
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Abisolierten Leitung-Art: Koaxial
Leitungsaußendurchmesser: 2,5...6mm
Länge der abisolierten Leitung: 6,35mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,88*
€ 33,80*
€ 5,95*
ab € 24,72*
€ 33,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,35*
€ 34,55*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,25*
€ 35,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,80*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.