Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender; Bereich: 20m; Sender-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender; Bereich: 20m; Sender-Empfänger
Artikel-Nr.:
     2805-PH18CNT20T1
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PH18CNT20T1
EAN/GTIN:
     5709870382920
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 31,5x35x15mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 20m
Anschlüsse: Pigtail Verbinder
Sensor-Art: Sender
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,20*
€ 51,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,23*
€ 54,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.