Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x480; Bel: LED; Abm: 58,4x93,4x3,95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH320480T009-LAC11
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH320480T009-LAC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 2,5...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;16/18 RGB;parallel 8080-series MCU
Anzahl Pole: 51
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6;1x45
Band-Rastermaß: 0,3mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ST7796S-G5
Displayabmessung (H x B): 48,96x73,44mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 58,4x93,4x3,95mm
Kontrast: 600:1
Helligkeit: 260...360cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.