Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 720x1280; Bel: LED; Abm: 91,46x143,4x5,17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 720x1280; Bel: LED; Abm: 91,46x143,4x5,17mm
Display: TFT; 5"; 720x1280; Bel: LED; Abm: 91,46x143,4x5,17mm
Artikel-Nr.:
     2805-PH720128T004-ZBC02
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH720128T004-ZBC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: MIPI
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x24
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 720x1280
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI9881C
Displayabmessung (H x B): 63,1x111,4mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 91,46x143,4x5,17mm
Kontrast: 1200:1
Display-Eigenschaften: Schutzglas
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 430...500cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.