Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x18,56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x18,56mm
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x18,56mm
Artikel-Nr.:
     2805-PH800480T013-IHA06
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH800480T013-IHA06
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 11,5...12,5V DC
Schnittstelle: HDMI;24bit RGB
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,9x100x18,56mm
Kontrast: 500:1
Helligkeit: 800...1000cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.