Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x4,95mm; A series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x4,95mm; A series
Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Abm: 164,9x100x4,95mm; A series
Artikel-Nr.:
     2805-PH800480T013-IHB
Hersteller:
     Powertip Technology
Herst.-Nr.:
     PH800480T013-IHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: POWERTIP
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: 24bit RGB
Anzahl Pole: 50
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x50
Band-Rastermaß: 0,5mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: RGB
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,9x100x4,95mm
Kontrast: 500:1
Herstellerserie: A series
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 640...800cd/m2
Familie: 4-in-1
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.