Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 174uH; 20A; 11,8mΩ; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PHBC24W-2R4A0174V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHBC24W-2R4A0174V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 20a
speicherdrossel
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 11,8mΩ
Betriebsstrom: 20A
Induktivität: 174µH
Drossel-Typ: Draht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 46,19*
Lager 2805
9
€ 6,90*
ab € 37,87*
€ 47,50*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 37,65*
€ 55,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 427,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.