Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; PCB,THT; 5x20mm; 6,3A; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PHC-01
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     PHC-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 0,25kV
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupfer
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,87*
€ 655,5353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,56*
€ 551,6364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,48*
€ 540,8312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,41*
€ 527,6579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,70*
€ 497,063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.