Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; gepresst; Polyamid; UL94V-2; natürlich; T: 8,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter; gepresst; Polyamid; UL94V-2; natürlich; T: 8,1mm
Halter; gepresst; Polyamid; UL94V-2; natürlich; T: 8,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHC-8
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     PHC-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: KSS WIRING
Montage: gepresst
Montageabmessungen: Ø6,2mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Größe T: 8,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.