Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 115/230VAC; Stecker; PIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PIA01CB235A
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PIA01CB235A
EAN/GTIN:
     8030956000269
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: Stecker
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 115/230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 36x80x94mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC/DC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 0...5A
Herstellerserie: PIA
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 109,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,40*
€ 113,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 92,84*
€ 127,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.