Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
IC: PIC-Mikrocontroller; 1,75kB; 20MHz; GPIO,ICSP; 2÷5,5VDC; THT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-PIC16F630-I/P
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC16F630-I/P
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller:
MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage:
THT
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuse:
PDIP14
Versorgungsspannung:
2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle:
GPIO;ICSP
Komparatorenanzahl:
1
Taktfrequenz:
20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
12
Anzahl Timer 16bit:
1
Anzahl Timer 8bit:
1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
PoR;watchdog;Brown Out Detection (BOD)
Verpackungs-Art:
Tube
Architektur-Art:
Harvard 8bit
Programmspeicher:
1,75kB
Familie:
PIC16
Speicher:
64B SRAM;128B EEPROM;1,75kB FLASH
... >
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
Microchip-Mikrocontroller
>
8-bit PIC Familie
Weitere Suchbegriffe:
PIC-Prozessor
,
8 bit mikrocontroller
,
pic mikrocontroller
,
microchip mikrocontroller
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,86*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,02*
Lager 8802
1 Tag
630
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,21*
€ 3,33*
Lager 139
1 Tag
968
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 4,34*
Lager 102
1 Tag
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Mikrocontroller PIC PIC SMD 1,7 KB DIP 14-Pin
Microchip Technology
PIC16F630-E/P
ab € 2,01*
Ähnlich
Microchip Technology PIC16F676-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-14 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 12
Microchip Technology
PIC16F676-I/P
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen