Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 12VDC; 10/100/1000Mbps; Pico-ITX TurnKit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriecomputer; 12VDC; 10/100/1000Mbps; Pico-ITX TurnKit
Industriecomputer; 12VDC; 10/100/1000Mbps; Pico-ITX TurnKit
Artikel-Nr.:
     2805-PICOKBU4SEMIA10B3
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     PICO-KBU4-SEMI-A10-B003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45 x2;HDMI;SATA3;USB 3.2 Gen 1 x2;M.2 2230 (E Key);M.2 2242 (B Key)
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 12V DC
Schnittstelle: 10/100/1000Mbps
Speicher-Art: DDR4 SODIMM
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Abmessungen: 122x80,8x50,4mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: Pico-ITX TurnKit
Prozessor: Intel® Core™ i5-7300U
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Maximum RAM capacity: 16GB
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,99*
€ 967,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,61*
€ 958,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,88*
€ 942,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,89*
€ 918,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,30*
€ 870,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.