Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 68uH; 1,26A; 192mΩ; ±20%; 13x9,55x5,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PISMHV-680M-04
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISMHV-680M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 192mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x9,55x5,35mm
Betriebsstrom: 1,26A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Herstellerserie: PISMHV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,235*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,83498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 706,845*
€ 841,14555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 692,31*
€ 823,8489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 671,385*
€ 798,94815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 654,21*
€ 778,5099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 626,235*
€ 745,21965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.