Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; 500mA; 70V; 0,8mm; L. ges: 43,5mm; R. Kontakt-: 0,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; 500mA; 70V; 0,8mm; L. ges: 43,5mm; R. Kontakt-: 0,45mm
Messgreifer; 500mA; 70V; 0,8mm; L. ges: 43,5mm; R. Kontakt-: 0,45mm
Artikel-Nr.:
     2805-PJ018-6800
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     PJ018-6800
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELECTRO-PJP
Nennspannung: 70V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 0,5A
Kontaktraster: 0,45mm
Gesamtlänge: 43,5mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Größe der Buchse: 0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.