Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 36A; 1kVAC; blau; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJ1076-BL
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1076-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Nennspannung: 1kV AC
Nennstrom: 36A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Gesamtlänge: 58,9mm
Anschlüsse: verschraubt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.