Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; rot
Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; rot
Artikel-Nr.:
     2805-PJ2112-100-R
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2112-100-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: rot
Max. Kontaktwiderstand: 25mΩ
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 20A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ELECTRO-PJ:
ELECTRO-PJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.