Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Messleitung; 20A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-PJ4319F4-IEC-150-B
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     4319-F4-IEC-150-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -60...180°C
Nennstrom: 20A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit Schutz
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Ausführung des Messzubehörs: mit Kurzschlussschutz Aufsatz
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.