Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Zange; 1A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.0,6mm; 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Zange; 1A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.0,6mm; 0,8mm
Messgreifer; Zange; 1A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.0,6mm; 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-PJ6606-080-B
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     6606 - 080-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 1A
Gesamtlänge: 53mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Zange
Greifbereich: max. 0,6mm
Größe der Buchse: 0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.