Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 36A; 30VAC; 60VDC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP1064-PRO-N
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1064-PRO-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 36A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Max. Leitungsdurchmesser: 2,5mm
Gesamtlänge: 53,5mm
Anschlüsse: Klemmverbindung
#Werbeaktionen: electropjp_202408_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.