Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 36A; 30VAC; 60VDC; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP1080-R
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1080-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 36A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Gesamtlänge: 57,2mm
Anschlüsse: M3
#Werbeaktionen: electropjp_202408_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.