Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 70VDC; 33VAC; 20A; L: 1m; schwarz; Querschn.Leitg: 1mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP2042-100N
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2042-100N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 20A
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Abgewinkelter Bananenstecker 4 mm
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.