Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; 12A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP2111-150N
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2111-150N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 12A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
#Werbeaktionen: electropjp_202408_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.