Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 12A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP2210/600V-50N
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2210/600V-50N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel schwarz
messkabel
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: schwarz
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 12A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungslänge: 0,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: electro-pjp messleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,32*
€ 9,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 10,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.