Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 20A; isoliert; UNenn: 1kV; L: 1m; rot; Isolation: PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP2352-IEC-200R
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2352-IEC-200R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: rot
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 20A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Abgewinkelter Bananenstecker 4 mm
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.