Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 36A; 30VAC; 60VDC; Öffng: Ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJP3230-C-BC
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     3230-C-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchsen weiß
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 36A
Montageabmessungen: Ø6mm
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 22mm
Anschlüsse: gelötet
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.