Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 12A; rot; Größe der Buchse: 4mm; Beschichtung: vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; 12A; rot; Größe der Buchse: 4mm; Beschichtung: vernickelt
Adapter; 12A; rot; Größe der Buchse: 4mm; Beschichtung: vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-PJPADAMAGNETD7F4-R
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     ADAMAGNETD7F4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELECTRO-PJP
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 12A
Länge: 35mm
Mess Zubehörs-Typ: Adapter
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Größe der Buchse: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.