Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3÷14,7V; 15A; 350W; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJSD12CW-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJSD12CW-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 0,1nF
Rückspannung max.: 12V
Strom im max. Impuls: 15A
Durchbruchspannung: 13,3...14,7V
Leck strom: 1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0806*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.