Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit beschreibbarer Oberfläche; L: 194mm; W: 4,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKB-20046WM-9
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PKB-20046WM-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
partex kabelbinder
Hersteller: PARTEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 194mm
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 45mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Ausführung: mit beschreibbarer Oberfläche
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.