Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Kantenbefestigung; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKB-20048ECV-0
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PKB-20048ECV-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PARTEX
Farbe: schwarz
Frontplattenstärke: 1...3mm
Länge: 0,2m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 49mm
Festigkeit der Kabelbinder: 230N
Ausführung: mit Kantenbefestigung
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Herstellerserie: PKB-EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,28*
€ 61,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,73*
€ 60,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.