Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Kantenbefestigung; L: 280mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKB-28048ECV-0
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PKB-28048ECV-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PARTEX
Farbe: schwarz
Frontplattenstärke: 1...3mm
Länge: 280mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 74mm
Festigkeit der Kabelbinder: 230N
Ausführung: mit Kantenbefestigung
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Herstellerserie: PKB-EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,85*
€ 67,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,66*
€ 49,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.