Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 25A; 30VAC; 60VDC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 25A; 30VAC; 60VDC; schwarz
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 25A; 30VAC; 60VDC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PKI100SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     PKI 100 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: M4
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -25...100°C
Nennstrom: 25A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Engineering PN: 930757100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.