Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Abtasten: 2-3x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: elektrisch; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Abtasten: 2-3x/s
Tester: elektrisch; LCD; 3,5 Ziffern (1999); Abtasten: 2-3x/s
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1090
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP64
Äußere Abmessungen: 52x255x40mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V;CAT III 690V
Abtaster-Typ: elektrisch
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: Auto Test Funktion;Polarisierungsanzeige;Drehstromrichtungsanzeige;Prüfung der Niedrigimpedanz;AC/DC Spannungsanzeiger
Gewicht ohne Batterien: 215g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<200kΩ
Abtasten: 2-3x/s
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 50/60Hz
DC Spannungsmessbereich: 400V;6V;12V;50V;24V;120V;230V;690V
AC Spannungsmessbereich: 400V;230V;50V;6V;12V;24V;120V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 76,56*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,06*
€ 76,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,79*
€ 77,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.