Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 500Msps; 2Mpts/ch; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 500Msps; 2Mpts/ch; LCD TFT 8"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 500Msps; 2Mpts/ch; LCD TFT 8"
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1190
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop peaktech
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 18W
Äußere Abmessungen: 370x180x120mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 640x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2;Bedienungsanleitung;BNC-Kabel x2;Logik-Sonde
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;16 logische Eingangskanäle;Logikanalysator
Abtasten: 500Msps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;pulse;slope;alternativ
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Horizontale Genauigkeit: ±3%
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;Außensignal
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...10V/div
Zeitbasis: 5n...100s/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 2Mpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,37*
€ 1.240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,35*
€ 1.207,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 976,77*
€ 1.162,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,59*
€ 1.140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,62*
€ 1.116,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,78*
€ 1.083,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.