Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 70MHz; 8bit; LCD 8"; Ch: 2; 1Gsps; 40pts; ≤5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1206
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Multimeter
Multitester
Oszilloskop
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD 8"
Stromquelle: Netzteil;Akku Li-Ion 7,4V 8000mAh x1
Äußere Abmessungen: 270x191x48mm
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 400V
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Standardausstattung: Oszilloskopsonde x2;Netzteil;Bedienungsanleitung;BNC-Kabel
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Modus X-Y;Messen mittels Kurser;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;FFT Analyse: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Bereich;bus;runt;Nth Edge;slope;timeout;logic
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Eingangsspannung max.: 400V
Band: 70MHz
Anstiegszeit: ≤5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 7,4V 8000mAh x1
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 40pts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: handoszilloskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,79*
€ 571,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 477,16*
€ 571,10*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 509,09*
€ 587,51*
Frei Haus
ab € 685,92*
€ 803,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,10*
€ 679,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,39*
€ 637,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,39*
€ 596,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,16*
€ 567,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.