Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 500Msps; 10Mpts; LCD TFT 8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 500Msps; 10Mpts; LCD TFT 8"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 500Msps; 10Mpts; LCD TFT 8"
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1245
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 18W
Äußere Abmessungen: 348x170x78mm
Schnittstelle: USB;LAN;VGA
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/10pF
Passendes Zubehör: PKT-AKKU3
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2;Bedienungsanleitung;Test-Adapter
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT
Abtasten: 500Msps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;pulse;slope
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Horizontale Genauigkeit: ±3%
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;Außensignal
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...10V/div
Zeitbasis: 2n...100s/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 10Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 545,43*
€ 619,67*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 544,53*
€ 619,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 541,02*
€ 628,19*
Frei Haus
ab € 555,91*
€ 631,06*
Frei Haus
ab € 716,85*
€ 816,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,19*
€ 747,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,08*
€ 720,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,73*
€ 701,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,75*
€ 676,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,70*
€ 657,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,02*
€ 643,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.