Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"; 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"; 18W
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; LCD TFT 8"; 18W
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1260
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop peaktech
oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 18W
Äußere Abmessungen: 348x170x78mm
Schnittstelle: USB;LAN;VGA
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/10pF
Passendes Zubehör: PKT-AKKU3
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2;Bedienungsanleitung;Test-Adapter
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;pulse;slope
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Horizontale Genauigkeit: ±3%
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;Außensignal
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...10V/div
Zeitbasis: 1n...100s/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 10Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 890,62*
€ 984,93*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 893,58*
€ 984,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 873,96*
€ 998,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,06*
€ 1.187,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,37*
€ 1.146,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 927,69*
€ 1.103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,99*
€ 1.082,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,94*
€ 1.062,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,96*
€ 1.040,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.