Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 25MHz; Ch: 2; 5kpts; 100Msps; Auflösung: 8bit; ≤14ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 25MHz; Ch: 2; 5kpts; 100Msps; Auflösung: 8bit; ≤14ns
Oszilloskop PC; 25MHz; Ch: 2; 5kpts; 100Msps; Auflösung: 8bit; ≤14ns
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1290
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: PEAKTECH
Schnittstelle: USB
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/10pF
Abmessungen: 190x120x18mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Oszilloskopsonde x2;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;FFT Analyse: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris
Abtasten: 100Msps
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Band: 25MHz
Anstiegszeit: ≤14ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...5V/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 5kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,84*
€ 238,29*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 197,01*
€ 238,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 192,48*
€ 241,92*
Frei Haus
ab € 200,30*
€ 243,17*
Frei Haus
ab € 264,13*
€ 325,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.