Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 100MHz; Ch: 4; 5Mpts; 250Msps; Auflösung: 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 100MHz; Ch: 4; 5Mpts; 250Msps; Auflösung: 8bit
Oszilloskop PC; 100MHz; Ch: 4; 5Mpts; 250Msps; Auflösung: 8bit
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1330
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop peaktech
Hersteller: PEAKTECH
Schnittstelle: USB;LAN
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 4
Eingangsimpedanz: 1MΩ/10pF
Abmessungen: 190x120x18mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Netzteil;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde x4
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;FFT Analyse: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris
Abtasten: 250Msps
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...5V/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 5Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,06*
€ 792,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,38*
€ 757,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,81*
€ 729,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,41*
€ 704,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,57*
€ 664,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.