Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 100MHz; Ch: 4; 10Mpts; 250Msps; Auflösung: 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1331
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop peaktech
Hersteller: PEAKTECH
Schnittstelle: USB;LAN;USB Host
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 4
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Abmessungen: 120x18x190mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Netzteil;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde x4
Messgerät-Eigenschaften: Pass/Fail Funktion;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;FFT Analyse: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris
Abtasten: 250Msps
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...5V/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 10Mpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,56*
€ 713,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 549,80*
€ 654,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,39*
€ 615,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.