Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD TFT 7"; 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD TFT 7"; 15W
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD TFT 7"; 15W
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1337
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 15W
Äußere Abmessungen: 301x152x70mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/20pF
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Horizontale Genauigkeit: ±3%
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2
Auslösungskopplung: AC;DC
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...5V/div
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 10kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 469,00*
€ 469,00*
Frei Haus
ab € 420,16*
€ 482,79*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 420,43*
€ 482,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 419,44*
€ 489,92*
Frei Haus
ab € 552,94*
€ 651,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,92*
€ 583,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,01*
€ 561,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,12*
€ 516,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,44*
€ 499,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 1336
ab € 339,82*
Ähnlich
PeakTech
P1335
ab € 264,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.