Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; 24W
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; 24W
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1375
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop peaktech
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 8"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 24W
Äußere Abmessungen: 340x180x90mm
Schnittstelle: USB;LAN;VGA;WiFi
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 800x600
Eingangsimpedanz: 1MΩ/15pF
Passendes Zubehör: PKT-AKKU6
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x2;Bedienungsanleitung
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator;Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;Protokollanalyse: I2C, CAN, SPI, RS232
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;pulse;slope
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Horizontale Genauigkeit: ±3%
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungsquellen: CH1;CH2;CH3;CH4;Linien-
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...10V/div
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 40Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.166,39*
€ 1.228,46*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.157,75*
€ 1.228,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.157,38*
€ 1.246,34*
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.299,00*
€ 1.299,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,34*
€ 1.483,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,73*
€ 1.466,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.211,21*
€ 1.441,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,50*
€ 1.419,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,01*
€ 1.397,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,38*
€ 1.377,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 1360
ab € 1.170,80*
Ähnlich
PeakTech
P 1362
ab € 1.336,93*
Ähnlich
PeakTech
P 1356
ab € 706,14*
Ähnlich
PeakTech
P 1370
ab € 889,81*
Ähnlich
PeakTech
P1363
ab € 1.699,62*
Ähnlich
PeakTech
P1355
ab € 613,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.