Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 16mm; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 16mm; LCD
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 16mm; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1700
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abmessungen: 64x230x43mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;automatische Spannungswahl AC/DC
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Abtasten: 3x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 16mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 0...200A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;4mF;60nF;600µF
Diodentest: 1,5mA @3V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,83 Ziffern (6000)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.