Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; 3 5/6 Ziffern (5999); -20÷1000°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; USB; LCD; 3 5/6 Ziffern (5999); -20÷1000°C
Digitaler Multimeter; USB; LCD; 3 5/6 Ziffern (5999); -20÷1000°C
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P2025A
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2025 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;USB-Kabel;Bedienungsanleitung;Adapter für Thermoelemente;Thermopaar
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;MIN/MAX Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;hFE Transistoren;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 201x101x68mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;100Hz;1MHz;10Hz;20MHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF
Diodentest: 0,4mA @2V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: 3 5/6 Ziffern (5999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5%+ 20 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 15 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 66,70*
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 66,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 68,48*
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,89*
€ 69,04*
€ 6,95*
ab € 53,50*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.