Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Multimeter; Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoger Multimeter; Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)
Analoger Multimeter; Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3201
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: analog
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 100x155x45mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)
Messgeräte-Typ: analoger Multimeter
Schallpegelmessgbereich: -10...56dB
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Lautstärkeniveau
Widerstandsmessbereich: 100Ω;1kΩ;100kΩ;10Ω;1Ω
DC Strommessbereich: 10A;5mA;50mA;500mA
DC Spannungsmessbereich: 100mV;10V;50V;500V;2,5V;250V
AC Spannungsmessbereich: 50V;500V;250V;10V
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±3%
DC Strommessgenauigkeit: ±3%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±4%
Widerstandsmessgenauigkeit: ±3%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 62,80*
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 62,83*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,19*
€ 65,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,10*
€ 69,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.