Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsmessgerät; Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)
Spannungsmessgerät; Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3202
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: analog
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abmessungen: 100x155x45mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster)
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Messung: Spannung AC;DC Spannung
DC Spannungsmessbereich: 100mV;10V;50V;500V;2,5V;250V
AC Spannungsmessbereich: 50V;500V;250V;10V
Batterie/Akku: Fehlen
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±3%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±4%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 65,41*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,93*
€ 65,44*
Frei Haus
ab € 50,40*
€ 66,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,65*
€ 68,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.