Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; 3,75 Ziffern (6000); IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; 3,75 Ziffern (6000); IP67
Digitaler Multimeter; Bluetooth; LCD; 3,75 Ziffern (6000); IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3445
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP67
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Tropfensonde Typ K
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;Tastaturbeleuchtung;Taschenlampe mit weißer LED Diode;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Temperaturmessbereich: -20...760°C
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 75x170x50mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 50...5kHz
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF;6mF
Diodentest: 1mA @2,7V
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,00*
€ 109,00*
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 117,18*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,33*
€ 133,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 111,03*
€ 146,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 3443
ab € 64,38*
Ähnlich
PeakTech
P 3444
ab € 80,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.