Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 12mm; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 12mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 12mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4350
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 70x210x37mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/REL Funktion
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Abtasten: 2x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 12mm
Temperaturmessbereich: -20...760°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Leck strom;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 5...80A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ
AC Bandbreite für Strommessung: 40...400Hz
DC Strommessbereich: 5...80A
DC Spannungsmessbereich: 600V;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 600V;500mV;5V;50V;500V
Frequenzbereichsmessung: 5...10MHz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;50nF
Diodentest: 1,5mA @3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 3,8 Ziffern (4999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 25 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2,5% + 30 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 4 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 79,73*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,53*
€ 79,77*
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 81,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,95*
€ 84,37*
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 109,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.