Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V
Digitaler Multimeter; USB; LCD; (6000); VDC: 600mV,6V,60V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4390
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;USB-Kabel;Bedienungsanleitung;Adapter;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Teststecker für hFE Transistoren;automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;20Ω...150Ω
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;hFE Transistoren;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 90x190x50mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V
Frequenzbereichsmessung: 9,999...9,999MHz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;1mF
Diodentest: 0,8mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Software: beigefügt
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2,5%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 7 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,93*
€ 106,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 84,88*
€ 108,33*
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 110,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PeakTech
P7525
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.